Referenties
Metabo:0903061316
Rubix:A0012260
Fabrikant:0903061316
EAN:4003665420806

Productdetails : METABO FILTERAFDICHTINGSSET 903061316
Past bij 1"- en 1 1/2"-filter, Bestaande uit:, 1x O-ring filterklok, Ø 88 x 3,5 mm, 1x platte afdichting filterelement, Ø 52 x 40 x 4 mm, 2x platte afdichting filterelement, Ø 52 x 27 x 4 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | toebehoren voor filters |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,05 excl. BTW
/ stuk
€ 14,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen