• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Pneumatiek(84.140)
    • Hydrauliek(10.699)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.833)
    • Slangen en leidingsystemen(3.489)
    • Filtering en onderhoud(1.594)
    • Afsluiters(3.151)
    • Vloeistofpompen(7.184)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Hydraulische en smeerolie filtersystemen(18)
    • Filter elementen(1.576)
    Bekijk Filtering en onderhoud
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Filtering en onderhoud
    Filter elementen
    Procesfilter
    Procesfilter - Filterelement
    FILTERELEMENT SB 140 857 MM (PK=100ST)

    FILTERELEMENT SB 140 857 MM (PK=100ST)

    Procesfilter - Filterelement EFC Filtration

    Zie technische informatie
    Referenties
    EFC Filtration:SB 140 857
    Rubix:A0098735
    brand logo

    Productdetails : FILTERELEMENT SB 140 857 MM (PK=100ST)


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 309,19 excl. BTW
    / pak
    € 374,12 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    MAHLE FILTERELEMENTEN 852 099 PS 10 /DRG 50 / V5,0METABO FILTERELEMENT WASBAAR11/4KORT 628818000ARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,0MM DN25GF PVC-U ZEEFBUIS VOOR VUILVANGER D40 0.8MMMETABO WEGWERPFILTER TEGEN ZAND KORT 903028432MAHLE FILTERELEMENTEN 852 094 DRG 40MAHLE FILTERELEMENTEN IN LIJNFILTER PI 71100 DN PS VST 3ARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,0MM DN20ARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,0MM DN50PARKER FILTER 5 ZCPPA-005V-/E (PK=3ST)MAHLE LUCHTFILTERELEMENT 852 052 TI 07/1-7,5ARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,6MM DN100MANN FILTER WK42/1ARI Y-FILTER 12.050 EN/JL1040 DN80 PN16MANN OLIEFILTER TYPE: W 962
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap