Referenties
Metabo:628818000
Rubix:A0217098
Fabrikant:628818000
EAN:4007430274106

Productdetails : METABO FILTERELEMENT WASBAAR11/4KORT 628818000
Afwasbaar element met nylonmateriaal, 80 my, Beschermt pomp en sproei-installaties tegen beschadigingen door zand en vaste materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | wasbaar filterelement |
| Filterfijnheid | 80 µm |
| Max. werktemperatuur | 60 °C |
| Min. werktemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,20 excl. BTW
/ stuk
€ 18,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen