Referenties
Filtration Group Industrial:PI 8205 DRG 25
Rubix:A0100714
Fabrikant:77680911

Documenten
Productdetails : MAHLE FILTER PI-8205-DRG-25
Standaard filterelement onversterkt delta-p 20 bar 852 126 DRG 100 NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 186 g |
| Type | filterelement |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,16 excl. BTW
/ stuk
€ 112,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
