METABO FILTER POMPEN 1 KORT 903016450
Filters voor tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:0903016450
Rubix:A0218423
Fabrikant:0903016450
EAN:4003665268545

Technische samenvatting
| Type | filter voor tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten 1' kort, zonder filterelement 903016450 |
|---|---|
| Volumestroom | 103,33 l/min |
Productdetails : METABO FILTER POMPEN 1 KORT 903016450
Voor het aansluiten op de zuigleiding van alle tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten, Filter beschermt de pomp en sproei-installaties tegen beschadigingen door zand en vuildeetjes, Behuizing en deksel van slagvast polypropyleen, Aansluitingen met messing inwendige schroefdraad, Temperatuurbestendigheid van 0 tot 60°C, Tuinpompen en huiswaterautomaten hebben een kort filter nodig, gezien hun geringere bouwhoogte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | filter voor tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten 1' kort, zonder filterelement 903016450 |
| Volumestroom | 103,33 l/min |
| Materiaal | slagvast polypropyleen (behuizing en deksel); aansluitingen met messing inwendige schroefdraad |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,48 excl. BTW
/ stuk
€ 35,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen