Referenties
Filtration Group Industrial:PI 8415 DRG 60
Rubix:2399103913
Fabrikant:77681034



Documenten
Productdetails : MAHLE FILTERELEMENT PI 8415 DRG 60
Standaard filterelement onversterkt delta-p 20 bar 852 126 DRG 100 NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 659 g |
| Type | filterelement |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,79 excl. BTW
/ stuk
€ 251,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
