Referenties
SMC:AM-EL250
Rubix:05287498
Fabrikant:AM-EL250
EAN:3618035583473

Documenten
Productdetails : SMC FILTERELEMENT AM-EL250
De AME-serie scheidt en absorbeert aerosolvormige fijne oliedeeltjes in perslucht en verandert de oliesmerende perslucht in olievrije perslucht. De serie moet worden toegepast voor het filteren van perslucht die zeer schoon moet zijn voor coatinglijnen, perslucht voor cleanrooms en perslucht voor apparatuur die olie moet vermijden.
Sterke punten
-Supermistafscheider
Modulaire aansluiting is mogelijk
Filtervervangingstijd kan visueel worden beoordeeld
Poortgrootte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Schroefdraad: Rc, G, NPT
Modulaire aansluiting is mogelijk
Filtervervangingstijd kan visueel worden beoordeeld
Poortgrootte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Schroefdraad: Rc, G, NPT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 82 g |
| Type | filterelement |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,29 excl. BTW
/ stuk
€ 17,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen