SMC FILTERELEMENT AM-EL550

Filterelement

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AM-EL550
Rubix:05287504
Fabrikant:AM-EL550
EAN:3618035583442
SMC FILTERELEMENT AM-EL550

Technische samenvatting

Typeolieafscheider
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FILTERELEMENT AM-EL550


De AME-serie scheidt en absorbeert aerosolvormige fijne oliedeeltjes in perslucht en verandert de oliesmerende perslucht in olievrije perslucht. De serie moet worden toegepast voor het filteren van perslucht die zeer schoon moet zijn voor coatinglijnen, perslucht voor cleanrooms en perslucht voor apparatuur die olie moet vermijden.

Sterke punten

-Supermistafscheider
Modulaire aansluiting is mogelijk
Filtervervangingstijd kan visueel worden beoordeeld
Poortgrootte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Schroefdraad: Rc, G, NPT

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht381 g
Typeolieafscheider
Land van oorsprongJP
€ 41,01 excl. BTW
/ stuk
€ 49,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen