FESTO AANSLUITPLAAT-SET MS6-AGD 526082

MS6-onderlaag

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-AGD
Rubix:05120028
Fabrikant:526082
EAN:4052568005191
FESTO AANSLUITPLAAT-SET MS6-AGD 526082

Technische samenvatting

Typesubbasisserie ms
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT-SET MS6-AGD 526082


Onderlaag-SET MS6-AGD Uit de MS-serie, met G-schroefdraad. Grootte = 6, Serie = MS, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Gemiddelde temperatuur = -10 - 60 °C, Productgewicht = 300 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x30x70 mm
Logistiek gewicht277,23 g
Typesubbasisserie ms
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84219990
€ 31,23 excl. BTW
/ stuk
€ 37,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden