SMC FILTER ELEMENT AFD20P-060AS

Filterpatroon

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AFD20P-060AS
Rubix:05287408
Fabrikant:AFD20P-060AS
EAN:3618035594431
SMC FILTER ELEMENT AFD20P-060AS

Technische samenvatting

Typefilterelement
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FILTER ELEMENT AFD20P-060AS


De modulaire nevelafscheider uit de AFM-serie is verkrijgbaar in de maten 20, 30 en 40
De standaard filtratie van de AFM bedraagt 0,3 μm met een gefilterde deeltjesgrootte van 99,9%
De mantelmaten 30 en 40 hebben nu een transparante tankbeschermer, die 360° zichtbaarheid biedt en de buis volledig beschermt tegen de omgeving
Dankzij het modulaire ontwerp kan het worden aangesloten op andere luchtbehandelingsapparatuur van SMC
In combinatie met de AF-serie voldoet de afscheider aan de filtratievereisten voor cleanrooms

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht30 g
Typefilterelement
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84213985
€ 11,69 excl. BTW
/ stuk
€ 14,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden