FESTO AFTAKKINGSMODULE MS4-FRM-1/4-Y-Z 529557
Luchtverdeler MS4-FRM-1/4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS4-FRM-1/4-Y-Z
Rubix:05120432
Fabrikant:529557
EAN:4052568164010

Documenten
Productdetails : FESTO AFTAKKINGSMODULE MS4-FRM-1/4-Y-Z 529557
Aftakkingsmodule MS4-FRM-1/4-Y-Z met drukschakelaar zonder indicator, debietrichting van rechts naar links. Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Aftakkingsmodule, Werkdruk=0 - 12 bar, normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2=4600 l/min, normaal nominaal debiet uitgang naar boven=1500 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 462 g |
| Type | ms4-frm aftakkende module |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,53 excl. BTW
/ stuk
€ 160,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen