SMC FILTER ELEMENT AF30P-060S

Filterpatroon

Zie technische informatie

Referenties

SMC:AF30P-060S
Rubix:05287374
Fabrikant:AF30P-060S
EAN:3618035597524
SMC FILTER ELEMENT AF30P-060S

Technische samenvatting

Productdetails : SMC FILTER ELEMENT AF30P-060S


De modulaire nevelafscheider uit de AFM-serie is verkrijgbaar in de maten 20, 30 en 40
De standaard filtratie van de AFM bedraagt 0,3 μm met een gefilterde deeltjesgrootte van 99,9%
De mantelmaten 30 en 40 hebben nu een transparante tankbeschermer, die 360° zichtbaarheid biedt en de buis volledig beschermt tegen de omgeving
Dankzij het modulaire ontwerp kan het worden aangesloten op andere luchtbehandelingsapparatuur van SMC
In combinatie met de AF-serie voldoet de afscheider aan de filtratievereisten voor cleanrooms
5 micron-filtercartridge (AF/AW30)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18 g
Typecartridge
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84213985
3,09 excl. BTW
/ stuk
3,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden