Referenties
SMC:AFM30P-060AS
Rubix:05287426
Fabrikant:AFM30P-060AS
EAN:3618035589550

Documenten
Productdetails : SMC FILTER ELEMENT AFM/AWM AFM30P-060AS
De serie AFM modulaire olienevelafscheiders is verkrijgbaar in de behuizingsafmetingen 20, 30 en 40 en wordt aangeboden met Rc-, NPT- of G-schroefdraad. De standaardfiltratie van de AFM is 0,3 m met een gefilterde deeltjesgrootte van 99,9%. Behuizingsgrootte 30 en 40 hebben nu een transparante kuipbeschermer die 360° zicht biedt en de kuip volledig beschermt tegen de omgeving. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC-luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk. Gebruik in combinatie met de AF-serie om te voldoen aan uw filtervereisten voor cleanrooms.
Filterpatroon
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Type | filterelement |
| Materiaal | polycarbonaat |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84213985 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,83 excl. BTW
/ stuk
€ 15,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen