FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-DI-MAXI-A 192386

Filterreduceer LFR-1/2-D-DI

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1/2-D-DI-MAXI-A
Rubix:05092835
Fabrikant:192386
EAN:4052568151225
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-DI-MAXI-A 192386

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-DI-MAXI-A 192386


filterregelventiel LFR-1/2-D-DI-MAXI-A Uitgangsdruk max. 12 bar, met metalen beschermmantel en manometer. Met automatische condensaataftap. Met direct gesturude drukregelaar. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1920 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Materiaalgegoten zink
Volumestroom4500 l/min
Filterfijnheid40 µm
Aansluiting 11/2
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
397,92 excl. BTW
/ stuk
481,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen