FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z 529157

Filterreduceer MS4-LFR-1/4-D7

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z
Rubix:05120096
Fabrikant:529157
EAN:4052568084899
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z 529157

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z 529157


filterregelventiel MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z Maximale uitgangsdruk 12 bar, 40 µm-filter, met manometer, vergrendelbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van rechts naar links. Grootte=4, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht392,5 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Minimale bedrijfsdruk0,8 bar
Maximale bedrijfsdruk14 bar
Materiaalgegoten aluminium
Volumestroom1500 l/min
Bouwmaat140,6
Filterfijnheid40 µm
Aansluiting 1g1/4
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 61,60 excl. BTW
/ stuk
€ 74,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen