FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-D-5M-MINI 162719

Filterreduceer LFR-1/4-D-5M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1/4-D-5M-MINI
Rubix:05103172
Fabrikant:162719
EAN:4052568012700
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-D-5M-MINI 162719

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-D-5M-MINI 162719


filterregelventiel LFR-1/4-D-5M-MINI met metalen beschermmantel en manometer, filterfijnheid 5 µm.. Met manuele condensaataftap. Grootte=Mini, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)272x52x78 mm
Logistiek gewicht545 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Materiaalgegoten zink
Volumestroom1200 l/min
Filterfijnheid5 µm
Aansluiting 11/4
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
135,16 excl. BTW
/ stuk
163,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden