FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/4-D-MINI-KE 185757

Combi Verzorgingseenheid LFR-1/4-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1/4-D-MINI-KE
Rubix:05092916
Fabrikant:185757
EAN:4052568145187
FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/4-D-MINI-KE 185757

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/4-D-MINI-KE 185757


Verzorgingseenheden (combinatie) LFR-1/4-D-MINI-KE combinatie van filterregelventiel en aftakkingsmodule met drukschakelaar zonder contactdoos, met bevestigingsbeugels. Met manuele condensaataftap. Grootte=Mini, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1020,1 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Volumestroom1140 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 424,64 excl. BTW
/ stuk
€ 513,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen