FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/4-D-O-DI-MAXI 192375
Filterreduceer LFR-3/4-D-O
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-3/4-D-O-DI-MAXI
Rubix:05093020
Fabrikant:192375
EAN:4052568151119
Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/4-D-O-DI-MAXI 192375
filterregelventiel LFR-3/4-D-O-DI-MAXI Uitgangsdruk max. 12 bar, met metalen beschermmantel zonder manometer. Met manuele condensaataftap. Met direct gesturude drukregelaar. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1772,8 g |
| Materiaal | gegoten zink |
| Volumestroom | 6800 l/min |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Aansluiting 1 | 3/4 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 308,75 excl. BTW
/ stuk
€ 373,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen