FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-7-O-MAXI-A 192607
Filterreduceer LFR-1/2-D-7-DI-O
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-1/2-D-7-O-MAXI-A
Rubix:05092831
Fabrikant:192607
EAN:4052568152536

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-7-O-MAXI-A 192607
filterregelventiel LFR-1/2-D-7-O-MAXI-A Uitgangsdruk max. 7 bar, met metalen beschermmantel, zonder manometer. Met automatische condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1556 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal | gegoten zink |
| Volumestroom | 9500 l/min |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Afvoertype | volledig automatisch |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 470,48 excl. BTW
/ stuk
€ 569,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen