FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/4-D-MIDI 162683

Filterreduceer LFR-3/4-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-3/4-D-MIDI
Rubix:05107362
Fabrikant:162683
EAN:4052568012625
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/4-D-MIDI 162683

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/4-D-MIDI 162683


filterregelventiel LFR-3/4-D-MIDI met metalen beschermmantel en manometer. Met manuele condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)102x70x337 mm
Logistiek gewicht1200 g
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Materiaalgegoten zink
Volumestroom3400 l/min
Bouwmaat55
Filterfijnheid40 µm
Aansluiting 1g3/4
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 163,11 excl. BTW
/ stuk
€ 197,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen