FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS 529182
Filterreduceer MS6-LFR-1/2-D6
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS
Rubix:05120146
Fabrikant:529182
EAN:4052568163648

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS 529182
filterregelventiel MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS Maximale uitgangsdruk 7 bar, 40 µm filter, met manometer, afsluitbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 360x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 1060 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Materiaal | gegoten aluminium |
| Volumestroom | 6200 l/min |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,93 excl. BTW
/ stuk
€ 116,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden