FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS-Z 529149

Filterreduceer MS4-LFR-1/4-D6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS-Z
Rubix:05120080
Fabrikant:529149
EAN:4052568084851
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS-Z 529149

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS-Z 529149


filterregelventiel MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS-Z Maximale uitgangsdruk 7 bar, 40 µm-filter, met manometer, vergrendelbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van rechts naar links. Grootte=4, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)280x92x120 mm
Logistiek gewicht394,47 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Minimale bedrijfsdruk0,8 bar
Maximale bedrijfsdruk14 bar
Materiaalgegoten aluminium
Volumestroom1700 l/min
Bouwmaat40
Filterfijnheid40 µm
Aansluiting 1g1/4
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 61,60 excl. BTW
/ stuk
€ 74,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen