FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/8-D-7-MINI 162702
Filterreduceer LFR-1/8-D-7
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-1/8-D-7-MINI
Rubix:05107357
Fabrikant:162702
EAN:4052568012663

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/8-D-7-MINI 162702
filterregelventiel LFR-1/8-D-7-MINI Uitgangsdruk max. 7 bar, met metalen beschermmantel en manometer. Met manuele condensaataftap. Grootte=Mini, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 549,51 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal | gegoten zink |
| Volumestroom | 900 l/min |
| Bouwmaat | 40 |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,71 excl. BTW
/ stuk
€ 159,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden