FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-3/4-D-MAXI-KE 185837

Combi Verzorgingseenheid FRC-3/4-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FRC-3/4-D-MAXI-KE
Rubix:05092195
Fabrikant:185837
EAN:4052568145958
FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-3/4-D-MAXI-KE 185837

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-3/4-D-MAXI-KE 185837


Verzorgingseenheden (combinatie) FRC-3/4-D-MAXI-KE bestaande uit filterregelventiel, olienevelaar, inschakelventiel met magneetspoel 24 VDC zonder contactdoos en drukopbouwventiel, met bevestigingsbeugels. Met automatische condensaataftap en metalen beschermmantel. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4320 g
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Volumestroom3800 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 1.102,37 excl. BTW
/ stuk
€ 1.333,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen