FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS 529180

Filterreduceer MS6-LFR-1/2-D6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS
Rubix:05120142
Fabrikant:529180
EAN:4052568006747
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS 529180

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS 529180


filterregelventiel MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS Maximale uitgangsdruk 7 bar, 40 µm-filter, met manometer, vergrendelbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)360x140x140 mm
Logistiek gewicht1045 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Materiaalgegoten aluminium
Volumestroom6200 l/min
Filterfijnheid40 µm
Aansluiting 11/2
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 69,98 excl. BTW
/ stuk
€ 84,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden