Referenties
Festo:LFR-3/8-D-MINI-NPT
Rubix:A0836259
Fabrikant:173772
EAN:4052568314422

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/8-D-MINI-NPT 173772
LFR-3/8-D-MINI-NPT FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal | die-cast zink (behuizing); pc (kom) |
| Volumestroom | 1600 l/min |
| Bouwmaat | 40 |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Aansluiting 1 | 3/8 npt |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Afvoertype | manueel, niet-vergrendelend (manual, non-detenting) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,88 excl. BTW
/ stuk
€ 147,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen