FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/4-D6-ERV-AS 529202

Filterreduceer MS6-LFR-1/4-D6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LFR-1/4-D6-ERV-AS
Rubix:05120186
Fabrikant:529202
EAN:4052568163778
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/4-D6-ERV-AS 529202

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/4-D6-ERV-AS 529202


filterregelventiel MS6-LFR-1/4-D6-ERV-AS Maximale uitgangsdruk 7 bar, 40 µm filter, met manometer, afsluitbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht968,33 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Materiaalgegoten aluminium
Volumestroom2800 l/min
Filterfijnheid40 µm
Aansluiting 1g1/4
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
106,87 excl. BTW
/ stuk
129,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen