FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS 529156

Filterreduceer MS4-LFR-1/4-D7

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS
Rubix:05120094
Fabrikant:529156
EAN:4052568084882
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS 529156

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS 529156


filterregelventiel MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS Maximale uitgangsdruk 12 bar, 40 µm-filter, met manometer, vergrendelbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=4, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)280x120x92 mm
Logistiek gewicht398,1 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Materiaalgieten van aluminium
Volumestroom1500 l/min
Filterfijnheid40 µm
Aansluiting 11/4
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 55,30 excl. BTW
/ stuk
€ 66,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden