FESTO FILTERREGEL MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS 564116
Filterreduceer MS9-LFR-G-D6
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS
Rubix:05132678
Fabrikant:564116
EAN:4052568211479

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGEL MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS 564116
filterregelventiel MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS Maximale uitgangsdruk 7 bar, 5µm-filter, met manometer, afsluitbare regelkop, metalen reservoir, manuele condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=9, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=met toebehoren, sluitbaar, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm
Filter regulator MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS 564116
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3183 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 - 1 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Materiaal | gegoten aluminium |
| Volumestroom | 12000 l/min |
| Bouwmaat | 90 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Aansluiting 1 | module without connection thread, without connection plate |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,65 excl. BTW
/ stuk
€ 254,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen