FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-DB-7-5M-O-MINI-H 537646

Filterreduceer LFR-1/4-DB-7-5M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1/4-DB-7-5M-O-MINI-H
Rubix:05132220
Fabrikant:537646
EAN:4052568088583
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-DB-7-5M-O-MINI-H 537646

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-DB-7-5M-O-MINI-H 537646


filterregelventiel LFR-1/4-DB-7-5M-O-MINI-H Uitgangsdruk maximaal 7 bar, zonder manometer, filterfijnheid 5µ. Grootte=Mini, Breedte=44 mm, Reeks=DB, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht188,63 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Minimale bedrijfsdruk1,5 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalgegoten zink
Volumestroom1000 l/min
Bouwmaat44
Filterfijnheid5 µm
Aansluiting 1g1/4
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 77,64 excl. BTW
/ stuk
€ 93,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen