MECALINE REGULATOR S1 G1/8 891696

FILTERREGELAAR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:891696
Rubix:A0411491
EAN:3660338443350
MECALINE REGULATOR S1 G1/8 891696

Technische samenvatting

Aansluiting 1g1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE REGULATOR S1 G1/8 891696


Filterregelaar verkrijgbaar in 3 verschillende aluminium behuizingformaten met verschillende debietbereiken, drukbereik van 0,15 tot 0,9 MPa, semiautomatische afvoer + handmatige afvoer, ingeperst zelfblokkerend mechanisme om abnormale beweging van de ingestelde druk veroorzaakt door externe interferentie te voorkomen. Vooraf geïnstalleerde ronde vierkante manometer met clip en vergrootglas om installatieruimte te besparen, en installatiebeugels. Filter 40 μm en polycarbonaat ketel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1g1/8
Materiaalaluminium behuizing
Omvang mantel1 mm
Maximale bedrijfsdruk9 bar
€ 25,56 excl. BTW
/ stuk
€ 30,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen