SMC PRECISIE REGULATEUR IR2000-F02
IR-serie precisie reduceerventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:IR2000-F02
Rubix:05287840
Fabrikant:IR2000-F02

Documenten
Productdetails : SMC PRECISIE REGULATEUR IR2000-F02
De IR-serie precisiereduceerventielen zijn compact en licht ontworpen. De maximale ingestelde druk is uitgebreid van 0,7 MPa naar 0,8 MPa. De spoelsnelheid is bijna 5 keer verhoogd (vergeleken met IR201, IR401 van SMC). De optionele beugel en manometer kunnen zowel aan de voor- als achterkant van de eenheid worden bevestigd.
•Precision regulator
•Regulating pressure range (MPa): 0.005 to 0.8 depending on model
•Compact and lightweight
•Bracket & pressure gauge can be mouted on either the front or back
•2 air operated models
Body Size: 2 (IR2000)
Type of Setting: 0 (Basic [Handle])
Set Pressure: 0 (0.005~0.2MPa [IR1000/2000] or 0.01~0.2MPa [IR3000])
Thread: F [G(PF)]
Port Size: 02 (1/4 [IR2000/3000])
Accessory: None
Suffix 1: Standard
Suffix 2: None
Made to Order: None
Switch Specifications: None
•Regulating pressure range (MPa): 0.005 to 0.8 depending on model
•Compact and lightweight
•Bracket & pressure gauge can be mouted on either the front or back
•2 air operated models
Body Size: 2 (IR2000)
Type of Setting: 0 (Basic [Handle])
Set Pressure: 0 (0.005~0.2MPa [IR1000/2000] or 0.01~0.2MPa [IR3000])
Thread: F [G(PF)]
Port Size: 02 (1/4 [IR2000/3000])
Accessory: None
Suffix 1: Standard
Suffix 2: None
Made to Order: None
Switch Specifications: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,69 excl. BTW
/ stuk
€ 113,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden