FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-B

Filterregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-B
Rubix:A0253603
Fabrikant:8098257
EAN:4052568569877
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-B

Technische samenvatting

Materiaalpa-versterkt / pc / nbr / pom / hooggelegeerd staal / verzinkt staal / pe
Aansluiting 1g 1/4 in
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-B


Basiscomponent met stevige en lichte polymeerbehuizing. Volledig compatibel met de MS-serie.

Sterke punten

-Zeer compacte en extreem lichte serie voor gebruik dicht bij het proces, direct in de machine
Stabiele besturingsrespons
Met secundaire uitlaat
Geïntegreerde secundaire uitlaat en primaire uitlaat met terugloopfunctie
De draaiknop wordt vastgezet om onbedoeld draaien te voorkomen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpa-versterkt / pc / nbr / pom / hooggelegeerd staal / verzinkt staal / pe
Aansluiting 1g 1/4 in
Filterfijnheid5 µm
Omvang mantel4 mm
Volumestroom1500 l/min
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 46,55 excl. BTW
/ stuk
€ 56,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden