Referenties
Festo:PCRI-100-F90-12-E-T3
Rubix:A0368939
Fabrikant:8141657
EAN:4052568580285

Technische samenvatting
| Materiaal | glad geanodiseerde aluminiumlegering (20 µm); afdichtingen: epdm |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 (voor manometer/drukmeting) |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRI-100-F90-12-E-T3 8141657
PCRI-100-F90-12-E-T3 FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | glad geanodiseerde aluminiumlegering (20 µm); afdichtingen: epdm |
| Aansluiting 1 | g1/4 (voor manometer/drukmeting) |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 50 mm |
| Volumestroom | 1400 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 9 bar |
| Afvoertype | geen condensafvoer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 524,08 excl. BTW
/ stuk
€ 634,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen