Referenties
Filtration Group Industrial:PI 30025-012
Rubix:A0792117
Fabrikant:78208183

Documenten
Productdetails : MAHLE MIDDELDRUKFILTER PI30025-012
Mahle PI 30004-010 Middeldrukfilter volgens DIN 24550 zonder filterelement MAH-78207896
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 11750 g |
| Type | middendrukfilter |
| Volumestroom | 250 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84212980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 789,63 excl. BTW
/ stuk
€ 955,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
