Referenties
SMC:HRS-S0306
Rubix:05289915
Fabrikant:HRS-S0306
Documenten
Productdetails : SMC FILTER HRS-S0306
Thermo-koelmachine HRS biedt handige functies, zelfdiagnose en controledisplay voor eenvoudig onderhoud. Een schuine toevoerpoort vergemakkelijkt de toevoer van circulerende vloeistof, zelfs als de units gestapeld zijn. Een groot digitaal display geeft een duidelijk beeld van de huidige en ingestelde waarden. Het stofvrije filter is geïntegreerd in de grill van het voorpaneel, zodat het HRS-filter eenvoudig en zonder gereedschap kan worden gemonteerd en verwijderd.
Sterke punten
•Compact type thermal-chiller
Single phase, 100/115VAC
Cooling method: air-cooled or water-cooled
Self diagnosis and check display for easy maintenance
Functions: timer operation, low tank level detecting, power failure auto-restart, anti-freezing
Single phase, 100/115VAC
Cooling method: air-cooled or water-cooled
Self diagnosis and check display for easy maintenance
Functions: timer operation, low tank level detecting, power failure auto-restart, anti-freezing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,51 excl. BTW
/ stuk
€ 384,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen