FESTO AFTAKKINGSMODULE MS4-FRM-1/4 529555
MS4-FRM-vertakkingsmodule
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS4-FRM-1/4
Rubix:05120428
Fabrikant:529555
EAN:4052568047399

Documenten
Productdetails : FESTO AFTAKKINGSMODULE MS4-FRM-1/4 529555
Vertakkingsmodule MS4-FRM-1/4 Doorstroomrichting: van links naar rechts. Bevestigingspositie=willekeurig, Ontwerpstructuur=vertakkingsmodule, Werkdruk=0 - 14 bar, Standaard nominaal debiet in hoofdstroomrichting 1->2=4600 l/min, Standaard nominaal debiet uitlaat boven=1500 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x50x60 mm |
| Logistiek gewicht | 216,81 g |
| Type | ms4-frm-vertakkingsmodule |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,02 excl. BTW
/ stuk
€ 20,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden