Referenties
Pferd Tools:943/3 SP
Rubix:23081788
Fabrikant:22394353
EAN:4007220058343


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 33,2 mm |
| Diameter kop | 3,2 mm |
Productdetails : PFERD KLEINE FREES HSS 943/3 T5
Available with special teeth, nine different types of cutters and several dimensions, stem diameter 3 mm and length 30 mm. Suitable for the removal of thin chips in small and difficult-to-reach locations. Deburring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Totale lengte | 33,2 mm |
| Diameter kop | 3,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,21 excl. BTW
/ stuk
€ 13,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden