FLEXOVIT FREES HM KEGELVORM SPITS M 10X16X6X65 DC
Hardmetalen freesbits
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:07660717861
Rubix:23422656
Fabrikant:7660717861
EAN:8711479177989

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT FREES HM KEGELVORM SPITS M 10X16X6X65 DC
Conische hardmetalen frezen met dubbele tanden (DC). De Industrial Line Cone Shape Spit zorgt voor snelle materiaalverwijdering, een gladde afwerking en korte spanen.
Sterke punten
•Gebruik altijd een optimale snelheid voor het beste resultaat. Tip: de optimale snelheid staat op de verpakking.
Toepassingen
Vormen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | m |
| Totale lengte | 81 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,45 excl. BTW
/ stuk
€ 41,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
