SMC FITTING KPL04-02

Fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPL04-02
Rubix:05283045
Fabrikant:KPL04-02
EAN:3618036071719
SMC FITTING KPL04-02

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1bspt (r) 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FITTING KPL04-02


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPL, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Union Elbow and Male Elbow

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1bspt (r) 1/4
Aansluiting 24
Diameter buis4 mm
€ 61,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 74,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen