Referenties
SMC:KQ2XD04-06A
Rubix:05289814
Fabrikant:KQ2XD04-06A
EAN:3618036040630

Documenten
Productdetails : SMC Y KOPPELING 4MM 6MM KQ2XD04-06A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Dubbele Y-Stuk Insteek
•Double plug-in "Y".
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6.
•Applicable Fitting: ø6, ø8.
Applicable Tube O.D.: ø 4
Applicable Fitting: ø 6
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6.
•Applicable Fitting: ø6, ø8.
Applicable Tube O.D.: ø 4
Applicable Fitting: ø 6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Materiaal | polypropyleen |
| Aansluiting 1 | 4 mm |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 95,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen