SMC CLEAN T-KOPPELING 8 MM KPT08-00

Fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPT08-00
Rubix:05283065
Fabrikant:KPT08-00
EAN:3618036070866
SMC CLEAN T-KOPPELING 8 MM KPT08-00

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1ø 8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN T-KOPPELING 8 MM KPT08-00


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPT, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Male Brach Tee and Union Tee

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1ø 8 mm
Aansluiting 2ø 8 mm
Maximumtemperatuur80 °C
€ 124,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen