FESTO KOPPELINGSSTUK KSZ-M10X1,25 36125

Koppelingsstuk KSZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:KSZ-M10X1,25
Rubix:05103044
Fabrikant:36125
EAN:4052568010171
FESTO KOPPELINGSSTUK KSZ-M10X1,25 36125

Technische samenvatting

Materiaalverzinkt staal
Aansluiting 1inwendige draad m10x1,25
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELINGSSTUK KSZ-M10X1,25 36125


Koppelingsstuk KSZ-M10X1,25 voor de compensatie van de uitlijnen bij cilinders met borging tegen verdraaiing beschermde zuigerstang + varianten. Zuigerstangzijdige montage. Grootte=M10x1,25, Inbouwpositie=willekeurig, Getapte aansluiting=Inwendige schroefdraad M10x1,25, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x45x24 mm
Logistiek gewicht107,1 g
Materiaalverzinkt staal
Aansluiting 1inwendige draad m10x1,25
Aansluiting 226
Maximumtemperatuur150 °C
Typekoppelingsstuk
Diameter buis26 mm
€ 25,90 excl. BTW
/ stuk
€ 31,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen