SMC CLEAN INST.Y-KOPPELING 6 MM KPU06-00

Fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPU06-00
Rubix:05289950
Fabrikant:KPU06-00
EAN:3618036070750
SMC CLEAN INST.Y-KOPPELING 6 MM KPU06-00

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1m5 x 0,8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INST.Y-KOPPELING 6 MM KPU06-00


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPU, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Male Branch Y and Union Y

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1m5 x 0,8
Aansluiting 26
Diameter buis6 mm
€ 132,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen