SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L07-N01S
KQB2L One Touch mannelijke elleboog
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2L07-N01S
Rubix:A0267697
Fabrikant:KQB2L07-N01S
EAN:3618036035230
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L07-N01S
De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C. KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering. Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen. Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2". De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,07 excl. BTW
/ stuk
€ 4,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen