HECO ELVZ BCK SPAANPLAATSCHROEF POZIDR 4 X 50 MM
Fix plus Bolcilinder spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:29345.040.050
Rubix:08440306
EAN:4019787078788

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : HECO ELVZ BCK SPAANPLAATSCHROEF POZIDR 4 X 50 MM
Fix plus Bolcilinder spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,55 g |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Vorm van de kop | bolcilinderkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm