FESTO FLEXOKOPPELING FK-M10X1,25 6140

FK zelfuitlijnende stangkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FK-M10X1,25
Rubix:05102272
Fabrikant:6140
EAN:4052568001049
FESTO FLEXOKOPPELING FK-M10X1,25 6140

Technische samenvatting

Typezelfuitlijnende stangkoppeling
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FLEXOKOPPELING FK-M10X1,25 6140


Zelfuitlijnende stangkoppeling FK-M10X1,25 compenseert voor hoek- en radiale uitlijningsfouten, voor montage aan zuigerstangzijde. Grootte=M10x1,25, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=210 g, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)71x33x33 mm
Logistiek gewicht220 g
Typezelfuitlijnende stangkoppeling
Aansluiting 1m10x1,25
€ 24,09 excl. BTW
/ stuk
€ 29,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden