PFERD VILTLAMELLENSLIJPSTIFT FLS 4020/6 4007220936184

Flap Wheel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Pferd Tools:44384020
Rubix:23089972
EAN:4007220936184
PFERD VILTLAMELLENSLIJPSTIFT FLS 4020/6 4007220936184

Technische samenvatting

Diameter40 mm
Dikte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PFERD VILTLAMELLENSLIJPSTIFT FLS 4020/6 4007220936184


Mounted felt flap wheels are used for pre-polishing and high-gloss polishing on small to medium-sized components.
• Low thermal load on the workpiece.
•Priced per piece, order quantity 5 pieces

Toepassingen

Polishing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter40 mm
Dikte20 mm
Aangepaste tariefcode59119010
€ 52,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 63,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen