FLEXOVIT LAMELLENSTIFT ALOX SPEEDOFLEX 40X20X6 KX310 P120
Lamellenstift
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:63642585444
Rubix:23977084
EAN:3157625587489

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT LAMELLENSTIFT ALOX SPEEDOFLEX 40X20X6 KX310 P120
· Aluminiumoxide met linnen drager
· Flexibel weefsel
· Geeft een mooi gelijkmatig slijpbeeld
· Geschikt voor toepassingen op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals in buizen en matrijzen
· Aluminiumoxide is geschikt voor diverse staalsoorten, non-ferro metalen en hout
· Flexibel weefsel
· Geeft een mooi gelijkmatig slijpbeeld
· Geschikt voor toepassingen op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals in buizen en matrijzen
· Aluminiumoxide is geschikt voor diverse staalsoorten, non-ferro metalen en hout
Toepassingen
Straight sharpener
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Dikte | 20 mm |
| Korrel | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 51,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen