SMC RVS CILINDER CG5BN63TFSV-250

Cilinder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:CG5BN63TFSV-250
Rubix:A0730214
Fabrikant:00284669
SMC RVS CILINDER CG5BN63TFSV-250
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC RVS CILINDER CG5BN63TFSV-250


De CG5-S-serie van SMC is een roestvrijstalen cilinder, perfect voor gebruik in spoeltoepassingen zoals voedselverwerkende machines die intensief moeten worden gereinigd. Door het gebruik van niet-giftige additieven kan deze cilinder met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken en medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om ophoping van residu in de schroefdraden te voorkomen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar ze worden blootgesteld aan water.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelstangige CG5-S-cilinder Alle externe onderdelen van roestvrij staal Speciale schraper voorkomt dat er water in de cilinder komt Boringmaten (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 Automatische schakelfunctie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecilinder
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
319,70 excl. BTW
/ stuk
386,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen